Raccordo IMPAKTOR per bit IMPAKTOR C 6,3 6,3R mm

Codice art.: 674100 6,3R
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 897/4 Impaktor R
Raccordo esagonale 6,3 mm
Attacchi per bit D 6,3
Lunghezza complessiva 75 mm
Tipo di prodotto Portabit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 674100 6,3R
EAN / GTIN 4013288157812
Codice del produttore 05057676001

Descrizione

Esecuzione:

Per lo smorzamento di picchi d’impulso estremi con l’impiego di avvitatori IMPACT. La molla di torsione doppia integrata, combinata con i bit IMPAKTOR, realizza il primo sistema al mondo TriTorsion con durate fino a 10 volte superiori rispetto ai bit standard. Raccordo lato macchina E 6,3 (1/4 pollici), attacco per bit a norma DIN 3126 D 6,3 (1/4 pollici).
Con anello elastico e boccola del magnete a forma anulare − trattiene le viti in modo affidabile.