Tăietori diagonali electronici

Cod articol.: 6727180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Nuanță, albastru Albastru azur
Nuanță, gri Gri deschis
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru; gri
Forma fălcilor/gura ascuţită
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Lungimea fălcilor/gurii 14 mm
Execuția obrajilor/gurii Foarte subţire
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Formă vârf Ascuţit
Recomandat pentru Sârmă (mediu tare); Sârmă (moale)
Mini teşitură Contur fin
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Caracteristici antistatic
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă polizat
Procesul de fabricație Călit
Lungimea totală 125 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 6727180
EAN / GTIN 4010886672716
Număr producător 6727180
L-Număr L60160 2666
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cap oval, cu un cioplit fin
Borduri de tăiere de precizie călite inductiv, duritatea muchiei de tăiere 61 - 63 HRC
ESD = Electro Static Discharge (Descărcare electrostatică)

Caracteristică:

  • Șanfrenare [inch]: fină
  • Lungime totală [mm]: 125 mm
  • Designul mânerului [inch]: Capace de mâner ESD 2K
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Forma capului: ovală
  • Suprafață: Oțel lustruit
  • Forma tăișului de tăiere: fațetă mică
  • Duritatea muchiei de tăiere: 61 - 63 HRC
  • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 14 mm
  • Capacitate de tăiere (max.): 1,5
  • Valori de tăiere: Sârmă dură medie: 1,0 mm / 18 AWG
  • Sârmă moale: 1,5 mm / 15 AWG
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • ESD Da/Nu: da
  • Arc de deschidere disponibil: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu