• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Elektronické stranové štípací kleště

Artiklové číslo: 6727180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Barevný odstín, Modrá Azurová modrá
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Modrá; Šedá
Tvar čelistí/svěrné čelisti ostré
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Délka čelistí/svěrné čelisti 14 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti Extra úzké
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Tvar hrotu Ostré
Vhodné pro Drát (středně tvrdý); Drát (měkký)
Zkosení břitu Jemná vata
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Vlastnosti Antistatické
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch leštěné
Výrobní proces Kalené
Celková délka 125 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6727180
EAN / GTIN 4010886672716
Číslo výrobce 6727180
L-číslo L60160 2666
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Oválná hlava s jemným úkosem
Přesné indukčně kalené břity, tvrdost břitu 61 - 63 HRC
ESD = elektrostatický výboj.

Charakteristika:

  • Zkosení [palec]: jemný
  • Celková délka [mm]: 125 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Kryty rukojetí ESD 2K
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Tvar hlavy: oválný
  • Povrch: Leštěná ocel
  • Tvar břitu: malá fazeta
  • Tvrdost řezné hrany: 61 - 63 HRC
  • Délka řezné hrany [mm]: 14 mm
  • Řezná kapacita (max.): 1,5
  • Řezné hodnoty: Středně tvrdý drát: 1,0 mm / 18 AWG
  • Měkký drát: 1,5 mm / 15 AWG
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: ano
  • Dostupná otevírací pružina: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez