Clește combinat de putere 180 mm, izolat prin imersie

Cod articol.: 6707660
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 6707660
EAN / GTIN 4010886670767
Număr producător 6707660
L-Număr L60160 4948
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectat conform DIN ISO 5746
Pentru cea mai dură utilizare continuă
Putere mare pentru o muncă mai ușoară
Borduri tăietoare de precizie călite inductiv, extra lungi, duritatea tăișului 62 - 64 HRC
Pentru materiale rotunde și plate
Pentru toate firele, de asemenea, sârmă tare/sârmă de pian, 1,6 mm
Oțel special călit și temperat GEDORE, forjat prin cădere liberă, călit în ulei și călit
Tip TL = oțel gri, cu mânere antiderapante imersate în albastru
Cleste de putere înseamnă 35% mai puțin efort
Suprafață de prindere cu tăietură pentru o prindere deosebit de bună
Suprafețe de prindere zimțate grosiere pentru o prindere fermă a șuruburilor, țevilor etc.

Caracteristică:

  • Forma fălcii: fălci plate
  • Lungimea fălcii L3 [mm]: 38,5 mm
  • Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
  • Lățimea totală [mm]: 50 mm
  • Înălțime totală [mm]: 15 mm
  • Lungime totală [mm]: 182 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Lățimea capului 1 [mm]: 25,6 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 11,0 mm
  • Material: Oțel călit
  • Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
  • Duritatea muchiei de tăiere: 62 - 64 HRC
  • Capacitate de tăiere (max.): 1,6
  • Lățimea vârfului W4 [mm]: 6,5 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu