Combinatietang POWER 180 mm kunststof overtrokken

Artikelnummer: 6707660
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6707660
EAN/GTIN 4010886670767
Nummer fabrikant 6707660

Omschrijving

Omschrijving:

grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen
Grote hefboomwerking voor gemakkelijker werken
geschikt voor rond en vlak materiaal
tbv alle soorten draad, ook pianodraad, 1,6 mm
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten

Kenmerk:

  • Bekvorm: platte bekken
  • Beklengte L3 [mm]: 38,5 mm
  • Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
  • Totale breedte [mm]: 50 mm
  • Totale hoogte [mm]: 15 mm
  • Totale lengte [mm]: 182 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 25,6 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 11,0 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Vorm snijkant: Met facet
  • Hardheid snijkant: 62 - 64 HRC
  • Snijcapaciteit (max.): 1,6
  • Tipbreedte W4 [mm]: 6,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen