Descriere:
Pentru inele de reținere conform DIN 471, DIN 983
Construcție conform DIN 5254 Forma A
Fălci drepte
Cu arc de deschidere
Cu protecție de strângere
Oțel special GEDORE forjat, călit și călit cu crom-vanadiu special
Acercetat cu precizie, călit cu ulei și recopt
Negru, cu capace de mâner cu imersie albastră.
Caracteristică:
- Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
- Lățimea totală [mm]: 70 mm
- Înălțime totală [mm]: 11 mm
- Lungime totală [mm]: 145 mm
- Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
- Proces de călire [mm]: călit în ulei și temperat
- Lungimea capului [mm]: 40 mm
- Material: Oțel crom-vanadiu tratat termic
- Suprafață: negru lăcuit
- Ø vârf: 0,9 mm
- Diametrul arborelui [inch]: 5/32-3/8
- Diametrul arborelui [mm]: 3-10
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea fără scântei: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu