Kleště na pojistné kroužky pro vnější pojistné kroužky, rovné, 3-10 mm

Artiklové číslo: 6701380
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Barva Modrá; Černá
Tvar čelistí/svěrné čelisti přímý
Typ kloubu Položený kloub
S otevírací pružinou ano
Provedení rukojeti 2složková rukojeť
Vlastnosti rukojeti Izolované
Tvar typ A
Použití pojistného kroužku, DIN 5254 Pro vnější pojistné kroužky
Pro průměr min., Pro vnější pojistné kroužky 3 mm
Pro průměr max., Pro vnější pojistné kroužky 10 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
Rukojeť k dispozici ano
Vlastnosti Ochrana proti úrazům
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch lakované
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Kované
Norma DIN 5254
Celková délka 145 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6701380
EAN / GTIN 4010886670132
Číslo výrobce 6701380
L-číslo L60160 610
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro pojistné kroužky podle DIN 471, DIN 983
Konstrukce podle DIN 5254, tvar A
Přímé čelisti
S otevírací pružinou
S ochranou proti sevření
Kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE
Přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná
Černá, s modře máčenými kryty rukojetí.

Charakteristika:

  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková šířka [mm]: 70 mm
  • Celková výška [mm]: 11 mm
  • Celková délka [mm]: 145 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
  • Délka hlavy [mm]: 40 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová tepelně zpracovaná ocel
  • Povrch: černě lakované
  • Ø hrotu: 0,9 mm
  • Průměr hřídele [palec]: 5/32-3/8
  • Průměr hřídele [mm]: 3-10
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez