{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi Phillips (PH) | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Lungimea totală L | 44 mm | |
| Diametrul lamei | 1,8 mm | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Denumirea producătorului | 851/9 C | |
| Recomandat pentru utilizare mașini | da | |
| Dimensiuni motor, Suport pentru biţi | 4 mm | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) | PH0 | |
| Tip produs | Bit de şurubelniţă | |
| Set | nu | |
| Acţionare | Suport pentru biţi | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 669933 0 | |
| EAN / GTIN | 4013288112743 | |
| Număr producător | 05135272001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |