{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | 851/9 C | |
| Pour utilisation sur machine | oui | |
| Taille du moteur, porte-embouts | 4 mm | |
| Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) | PH0 | |
| Diamètre de lame | 1,8 mm | |
| Type de produit | douille tournevis | |
| Matériau | acier spécial / Alliage spécial | |
| Norme | norme usine | |
| Longueur totale | 44 mm | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | porte-embouts | |
| Entraînement de sortie | pour vis Phillips (PH) | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 669933 0 | |
| EAN / GTIN | 4013288112743 | |
| Réf. fabricant | 05135272001 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |