Set de şurubelniţe de ceasornicar, 5 buc. cu mâner de plastic în teacă de lemn, Număr de piese: 5

Cod articol.: 669305 5
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 5 buc.
Ambalaj Husă
Culoarea negru
Număr de unelte 5
Caracteristici de prindere Capac pivotant; Ergonomic
Tip de mâner Mâner standard
Tip produs Șurubelniţă
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă polizat
Standard Similar DIN 8320
Set ja
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 669305 5
EAN / GTIN 4045197997333
Număr producător 669305 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu mâner din plastic.
Capăt de mâner cu cap hexagonal rotativ, ceea ce facilitează lucrările fine.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu fantă

Standard:

Asemănător DIN 8320

Material:

Tije din oţel special.

Conţinut:

Câte 1 şurubelniţă de ceasornicar, lată: Câte 1 buc. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0 mm