Jeu de 5 tournevis d’horloger avec poignée en plastique dans un coffret en bois, Nombre de pièces: 5

Réf.: 669305 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
112 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 5 pc.
Emballage Etui
Couleur noir
Nombre d’outils 5
Caractéristiques poignée capuchon pivotant; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Type de produit tournevis
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface avec polissage
Norme similitude DIN 8320
Kit/assortiment oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à fente (SL)
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 669305 5
EAN / GTIN 4045197997333
Réf. fabricant 669305 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec poignée en plastique.
Embout de la poignée avec tête à 6 pans pivotante, permettant ainsi un travail plus précis.

Utilisation:

Pour vis à fente

Norme:

Similaire à DIN 8320

Matière(s):

Lames en acier spécial.

Contenu:

1 tournevis d'horloger pour vis à fente de chaque: 1 de chaque 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0 mm