Laikrodininko atsuktuvų rinkinys, 5 vnt. su plastikine rankena medinėje dėžutėje, Dalių skaičius: 5

Prekės Nr.: 669305 5
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Delivery

reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 669305 5
EAN / GTIN 4045197997333
Gamintojo numeris 669305 5

Aprašymas

Modelis:

Su plastikine rankena.
Rankenos galas su pasukama šešiabriaune galvute, todėl galima dirbti tiksliai.

Paskirtis:

Varžtams su tiesia įpjova

Standartas:

Panašios į DIN 8320

Apdirbama medžiaga:

Geležtės iš specialaus plieno.

Turinys:

Po 1 laikrodininko atsuktuvo geležtę: po 1 vnt. dyd. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0 mm

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį