{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | multicraft | |
Ristikantakoko | 2 | |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 3,1 − 5,2 mm | |
Terän pituus | 100 mm | |
Kokonaispituus | 210 mm | |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 10 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 668100 2 | |
EAN / GTIN | 7610733086641 | |
Valmistajan numero | 6193.2-100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, ”multicraft”-voimakahva 2
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa
14,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa
5,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 3,1 − 5,2 | 3,1 − 5,2 |
Kokonaispituus | 210 | 205 |
Terän pituus | 100 | 100 |
Ristikantakoko | 2 | 2 |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 10 | 10 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |