Şurubelniţă pentru Phillips, cu mâner de forţă „multicraft”, Mărimea fantei în cruce: 0

Cod articol: 668100 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie multicraft
Mărimea fantei în cruce 0
Pentru ⌀ şuruburi până la 2 mm
Lungimea lamei 60 mm
Lungimea totală 140 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
Tip produs Şurubelniţe

Identificare și clasificare

Cod articol 668100 0
EAN / GTIN 7610733064366
Număr producător 6190.0-60

Descriere

Execuţie:

Mâner „multicraft” din plastic transparent, rezistent la şocuri (fără cadmiu), deosebit de aderent, chiar şi cu mâini uleioase. Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.