{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
| za ⌀ vijka | do 2 mm | |
| Duljina cilindričnog dijela | 25 mm | |
| ukupna duljina | 90 mm | |
| Vrh oštrice | crni | |
| Profil progona | Odvijač za Phillips | |
| Izvedba drške | Okruglo | |
| Udarna kapica | ne | |
| Materijal ručice | 2K-Haptoprene® | |
| Površina | niklano, kromirano | |
| Aktivacijski imbus | ne | |
| odvijač kratki | da | |
| reducirani ⌀ oštrice naprijed | ne | |
| Vrsta proizvoda | Odvijači |
| Broj artikla | 667722 0 | |
| EAN / GTIN | 4067263013716 | |
| Broj proizvođača | 667722 0 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |