{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Recomandat pentru utilizare mașini | nu | |
| Dimensiune motor, Locaş pătrat | 3/8 inch | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi cu fantă (SL) | 17,5 mm | |
| Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) | Vârf ranforsat | |
| Diametrul lamei | 1,2 mm | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | Fosfatat cu mangan; cromat | |
| Lungimea totală | 55 mm | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Portanţă | Pentru șuruburi cu fantă (SL) |
| Cod articol | 6666290 | |
| EAN / GTIN | 4010886666623 | |
| Număr producător | 6666290 | |
| L-Număr | L60160 2977 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |