{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Para uso en máquina | no | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 3/8 pulgada | |
| Diámetro exterior, Para tornillos de ranura (SL) | 17,5 mm | |
| Particularidad, Para tornillos de ranura (SL) | Punta endurecida | |
| Diámetro de la cuchilla | 1,2 mm | |
| Tipo de producto | Vaso | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | Manganeso-fosfatado; cromado/a | |
| Longitud total | 55 mm | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Para tornillos de ranura (SL) |
| Número de artículo | 6666290 | |
| EAN / GTIN | 4010886666623 | |
| Número del fabricante | 6666290 | |
| Número L | L60160 2977 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |