Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă Kraftform-Micro, Lăţimea tijei b: 2mm

Cod articol.: 664600 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.425 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Recomandat pentru test de tensiune nu
Lungimea totală L 157 mm
Lungimea lamei l1 60 mm
Lăţimea vârfului b 2 mm
Înălțime lamă a 0,4 mm
Material oțel special / aliaj special
Denumirea producătorului 2035 Micro
Culoarea negru
Execuție dreaptă
Hexagon pentru acţionare cu cheie nu
Caracteristici de prindere Capac pivotant; Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea mânerului 97 mm
Protecţie împotriva rulării da
Mărime antrenare, Pentru șuruburi cu fantă (SL) 2
Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă mat cromat
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 664600 2
EAN / GTIN 4013288192219
Număr producător 05118006001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din mai multe componente, cu capac rotativ.
Tijă din oţel pentru scule de înaltă calitate, suprafaţă cromată mat, vârf negru.

Aplicaţie:

Pentru o înşurubare precisă şi eficientă în domeniul electronicii. Ideal şi pentru toate lucrările delicate de reglare şi ajustare.