Elektronikskruvdragare för spår Kraftform Micro 2 mm

Art-nr: 664600 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
708 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 2035 Micro
mejselbredd b 2 mm
mejseltjocklek a 0,4 mm
klinglängd 60 mm
totallängd 157 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 664600 2
EAN/GTIN 4013288192219
Tillverkarens nummer 05118006001

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt flerkomponentshandtag med vridbar topp.
Klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta, svart spets.

Användningsdata:

För exakt och effektiv dragning vid elektronikarbeten. Idealiska för finkänsliga inställnings- och justeringsarbeten.
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
    mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen