Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, scurtă, Lăţimea tijei b: 8mm

Cod articol.: 664100 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
207 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă pentru şuruburi cu fantă
Lungimea totală L 80 mm
Lungimea lamei l1 30 mm
Lăţimea tăişului b 8 mm
Grosimea tăişului a 1,2 mm
Material oțel special / aliaj special
Standard Similar DIN 5265
Măsură profil 8 mm
Serie Classic
Execuție dreaptă
Procesul de fabricație forjat
Caracteristici de prindere Lamă fixă
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, pentru şuruburi cu fantă 5
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat; nichelat
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 664100 8
EAN / GTIN 7610733086238
Număr producător PB 135.5-30

Descriere

Execuţie:

Mâner „Classic” din material plastic transparent, rezistent la şocuri (fără cadmiu). Tije plan-paralele forjate.

Standard:

Similar DIN 5265B.

Material:

Tijă din aliaj special PB Swiss Tools, nichelată şi cromată, vârf negru.