{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Classic | |
Širina oštrice b | 8 mm | |
Oznaka oštrice | 5 | |
Debljina oštrice a | 1,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 30 mm | |
ukupna duljina | 80 mm | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 664100 8 | |
EAN / GTIN | 7610733086238 | |
Broj proizvođača | 135.5-30 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ravni odvijač, kratki 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
439 dijelovi na zalihi
7,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
734 dijelovi na zalihi
7,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 80 | 264 |
Oznaka oštrice | 5 | |
Duljina cilindričnog dijela | 30 | 150 |
Širina oštrice b | 8 | 8 |
Debljina oštrice a | 1,2 | 1,2 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |