Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, cu lamă lungă şi mâner Kraftform, Lăţimea tijei b×lungimea lamei: 5,5X300mm

Cod articol: 663750 5,5X300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b×lungimea lamei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 335
Lăţimea tijei b 5,5 mm
Grosime vârf a 1 mm
Lungimea lamei 300 mm
Lungimea totală 398 mm
Vârful tijei negru
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 663750 5,5X300
EAN / GTIN 4013288003362
Număr producător 05008060001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului şi protejează, astfel, mâna şi braţul.
Tijă din oţel special înalt aliat. Suprafaţă cromată nicromat, vârfuri negre, respectiv vârfuri Lasertip acoperite chimic cu nichel.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă