Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, cu lamă lungă şi mâner Kraftform 3,5X200 mm

Cod articol: 663750 3,5X200
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 335
Lăţimea tijei b 3,5 mm
Grosime vârf a 0,6 mm
Lungimea lamei 200 mm
Lungimea totală 281 mm
Vârful tijei Lasertip
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 663750 3,5X200
EAN / GTIN 4013288003287
Număr producător 05110003001

Descriere

Execuţie:

Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului şi protejează, astfel, mâna şi braţul.
Tijă din oţel special înalt aliat. Suprafaţă cromată nicromat, vârfuri negre, respectiv vârfuri Lasertip acoperite chimic cu nichel.
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
    Lăţimea tijei b×lungimea lamei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături