{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| tillverkarens beteckning | 335 | |
| mejselbredd b | 5,5 mm | |
| mejseltjocklek a | 1 mm | |
| klinglängd | 300 mm | |
| totallängd | 398 mm | |
| mejselspets | svart | |
| Drivprofil | Spårskruvmejsel | |
| Produktslag | Skruvmejslar |
| Artikelnummer | 663750 5,5X300 | |
| EAN/GTIN | 4013288003362 | |
| Tillverkarens nummer | 05008060001 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |