Şurubelniţă standard pentru şuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform 6,5 mm

Cod articol: 662200 6,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
384 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 334
Lăţimea tijei b 6,5 mm
Grosime vârf a 1,2 mm
Lungimea lamei 150 mm
Lungimea totală 255 mm
Vârful tijei Lasertip
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 662200 6,5
EAN / GTIN 4013288003089
Număr producător 05110010001

Descriere

Execuţie:

Tije forjate, tăişurile sunt corelate precis cu fanta standardizată a şuruburilor cu fantă.
Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului şi protejează, astfel, mâna şi braţul.
Tijă din oţel special înalt aliat. Suprafaţă cromată nicromat, vârfuri negre, respectiv vârfuri Lasertip acoperite chimic cu nichel.

Standard:

DIN 5265 Forma A

Notă:

Se garantează cea mai bună durabilitate pentru şurubelniţele standard, cu condiţia ca şurubelniţa utilizată să fie exact compatibilă în toate cazurile cu fantele standardizate ale şuruburilor (consultaţi tabelele). Deteriorarea fantei şurubului este evitată dacă se alege şurubelniţa de mărime potrivită.
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
    Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături