Standardni ravni odvijač, s drškom Kraftform 6,5 mm

Artikl br.: 662200 6,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
454 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 334
Širina oštrice b 6,5 mm
Debljina oštrice a 1,2 mm
Duljina cilindričnog dijela 150 mm
ukupna duljina 255 mm
Vrh oštrice Vrh lasera
Profil progona Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 662200 6,5
EAN / GTIN 4013288003089
Broj proizvođača 05110010001

Opis

Izvedba:

Kovano tijelo, vrh standardiziran prema utorima na glavama vijaka.
Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos momenta te tako smanjuje opterećenje na ruke i šake.
Tijelo od visokolegiranog specijalnog čelika. Površina nikro-matirano kromirana, vrhovi crni odn. Lasertip narebreni šiljci, kemijski premaz od nikla.

Standard:

DIN 5265 oblik A

Napomena:

Najbolja izdržljivost se postiže kod standardog odvijača kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeći ćete odabirom ispravne veličine odvijača.
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
    širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu