{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Număr de piese | 5 buc. | |
| Portanţă | Pentru șuruburi cu fantă (SL) | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Suprafaţă | mat cromat; nichelat | |
| Standard | DIN 5265 | |
| Denumirea producătorului | Norm-Schraubendreher-Satz für Schlitz, mit Kraftform-Heft | |
| Culoarea | verde; negru | |
| Proces producţie | forjat | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) | Vârf negru | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Acţionare | Mâner |
| Cod articol | 662210 5 | |
| EAN / GTIN | 4013288101792 | |
| Număr producător | 05258290001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |