Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, cu mâner de forţă „multicraft”, Lăţimea tijei b: 3,5mm

Cod articol: 660900 3,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
495 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie multicraft
Lăţimea tijei b 3,5 mm
Tipul vârfului 1
Grosime vârf a 0,5 mm
Lungimea lamei 90 mm
Lungimea totală 180 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 660900 3,5
EAN / GTIN 7610733085613
Număr producător 6100.1-90

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă robustă, cu multe posibilităţi de utilizare cu tijă conică (tăiş) şi suport de cheie hexagonal.
Mâner „multicraft” din material plastic rezistent la şoc (fără cadmiu), deosebit de aderent, chiar şi cu mâini uleioase.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Cu vârf plan paralel, în trepte. De la Ref. 8 cu adaos hexagonal pentru suport de cheie. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Avantaj:

  • Vârfuri plan paralele în trepte cu contact de suprafaţă în loc de contact pe linie, pentru o transmitere mai bună a momentului de rotaţie.
  • Fără efect cam-out.
  • Vârfuri perfect adaptate la fantele standardizate şi nestandardizate de şurub.
  • Rotunjirea netedă, fără bavuri a mânerului previne frecarea de palmă.
  • Forma sferică ergonomică cu suprafaţă aderentă care nu dăunează pielii garantează lucrul fără efort şi momente de rotaţie solicitante.
  • Protecţie împotriva rulării.
  • Marcare cu simbol de antrenare şi mărime.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de reparare şi montaj, pentru slăbirea şuruburilor fixate, etc.