Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, cu mâner de lemn, Lăţimea tijei b: 4,5mm

Cod articol.: 660800 4,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
468 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție dreaptă
Lungimea lamei 90 mm
Caracteristici de prindere Cu cap de percuţie
Tip de mâner Mâner standard
Înălțime lamă 0,8 mm
Lăţimea vârfului 4,5 mm
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă nichelat; polizat
Lungimea totală 192 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 660800 4,5
EAN / GTIN 4045197373038
Număr producător 660800 4,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner din lemn de esenţă tare, lăcuit, cu cap din piele. Tijă din oţel crom-vanadiu, de la Ref. 5,5 continuă până la capătul mânerului. Suprafaţă cromată, tăişuri negre.