Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, cu mâner de lemn, Lăţimea tijei b: 5,5mm

Cod articol.: 660800 5,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
743 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Terän leveys b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Malli suora
Kuusikulmainen apuvääntökanta kyllä
Avainkoko 8 mm
Terän pituus 100 mm
Kahvan ominaisuudet sisältää iskupään
Kahvatyyppi vakiokahva
Terän korkeus 1 mm
Terän leveys 5,5 mm
Tuotetyyppi ruuvitaltta
Materiaali kromivanadiiniterästä
Pinta kiillotetut; niklattu
Kokonaispituus 205 mm
Sarja ei
Käyttö kahva
Väännin uraruuveille (SL)
Sisältö yksittäisosa

Identificare și clasificare

Cod articol 660800 5,5
EAN / GTIN 4045197373045
Număr producător 660800 5,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Wykonanie:

Uchwyt z twardego drewna, lakierowany, ze skórzaną nakładką do pobijania. Grot ze stali chromowo-wanadowej, hartowany na wskroś. Od wielk. 5,5 przechodzący przez cały uchwyt, ze 6-kątem do wspomagania kluczem. Powierzchnia niklowana na połysk.