{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos de ranura (SL) | |
| Longitud total L | 192 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 90 mm | |
| Anchura de filo b | 4,5 mm | |
| Grosor de filo a | 0,8 mm | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Modelo | forma recta | |
| Características del mango | Con capuchón de golpe | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Superficie | aplicación niquelada; ejecución pulida | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 660800 4,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197373038 | |
| Número del fabricante | 660800 4,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |