{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Număr de piese | 5 buc. | |
| Portanţă | Pentru șuruburi cu fantă (SL) | |
| Caracteristici de prindere | Cu cap de percuţie; Ergonomic; antiderapant | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Culoarea | galben; negru | |
| Execuție | dreaptă | |
| Hexagon pentru acţionare cu cheie | da | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Acţionare | Mâner |
| Cod articol | 660310 5 | |
| EAN / GTIN | 4013288101761 | |
| Număr producător | 05259114001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |