Set de şurubelniţe pentru fantă, cu mâner Haptoprene® din 3 componente, Numărul șurubelnițelor: 5

Cod articol.: 660036 5
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.120 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Numărul șurubelnițelor Setați prețul 2 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de şurubelniţe 5
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Model de coadă rotund
Calotă de lovire nu
Material Oţel crom-vanadiu
Material mâner 2K-Haptoprene®
Suprafaţă nichelat şi cromat
Vârful tijei negru
Fără scântei nu
Protecţie împotriva rostogolirii nu
Hexagon de antrenare da
Capac pivotant nu
Lamă continuă nu
Tip produs Șurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 660036 5
EAN / GTIN 4067263013501
Număr producător 660036 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă ergonomic, cu suprafaţă Haptoprene® aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Datorită structurii speciale a suprafeţei, pot fi transmise momente mari de rotaţie chiar și cu mâini ude sau uleioase. Tijă din oţel crom-vanadiu, cromată. De la Grupa 8, cu extensie hexagonală pentru suport de cheie.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de reparare și montaj, pentru slăbirea șuruburilor fixate etc.

Conţinut:

Câte 1 şurubelniţă Cod 660032: Ref. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8