Şurubelniţă dinamometrică cu scală, Momentul maxim: 15cNm

Cod articol.: 659939 15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 63,40 € /buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (cNm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Forma conectorului suport pentru biţi
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Interval cuplu min. 0,02 Nm
Interval cuplu max. 0,15 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 3 %
Suport pentru biţi F 6,3
Lungimea totală L 100 mm
Greutate totală 50 g
Direcţie de strângere pe dreapta
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789
Culoarea portocaliu; argintiu
Funcţie Slipper nu
Unitate de măsură cuplu cNm; Nm
Cuplu min., Nm 0,02
Cuplu min., cNm 2
Cuplu max., Nm 0,15
Cuplu max., cNm 15
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Suprafața sculei vopsit
Dimensiuni, suport pentru biţi 1/4 inch
Unităţi cuplu Nm
Datele pot fi protocolate nu
Semnal de declanșare Acustic; Haptic; Optic
Feedback acustic; de declanşare; de indicare
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Afişare analog
Messtechnik mecanic
Maßeinheit Skalenteilung cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich 0,1 cNm
Messfunktionen Moment de rotație

Identificare și clasificare

Cod articol 659939 15
EAN / GTIN 4560138455906
Număr producător RTD15CN

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă dinamometrică cu protecţie la moment excesiv pentru cele mai variate utilizări de la producţia de serie şi până la lucrări de întreţinere. Cu un mecanism de blocare care împiedică o modificare a momentului de rotaţie în timpul utilizării. Forma hexagonală de blocare împiedică rularea. Reglabilă prin intermediul scalei micrometrice.
Mâner din metal uşor profilat.

Funcţionare:

La atingerea valorii presetate a momentului, şurubelniţa este comutată pe „semnalizare” (sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat. În cazul acţionării spre stânga, mesanismul de declanşare este blocat.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.