Momentmejsel med skala, maximalt vridmoment: 15cNm

Article no.: 659939 15
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry

  • NOK 98,53 /pcs.
    Unknown
  • NOK 67,12 /pcs.
    Unknown

  • NOK 867,63 /pcs.
on request
På lager
83 styck i lager

Select article variation and quantity

maximalt vridmoment (cNm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±3
  • Bitshållare: F 6,3
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt vridmoment 15 cNm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±3 %
Bitshållare F 6,3
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 100 mm
momentintervall 2 cNm - 15 cNm
momentintervall 0,02 Nm - 0,15 Nm
skalgradering 1 delstreck = 0,1 cNm
16 mm
visning analog
Utlösningssignal optisk; akustiskt
Utlösningsprincip mekanisk slirkoppling
Anslutningsform Bitshållare 1/4 tum
Mätteknik mekanisk
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
vikt 50 g
Produktslag Momentskruvdragare

Identification & Classification

Artikkelkode 659939 15
EAN / GTIN 4560138455906
Manufacturer number RTD15CN

Beskrivelse

Utförande:

Momentmejsel med övermomentskydd för olika användningsområden, från serietillverkning till underhållsarbeten. Med låsmekanism som förhindrar att momentet ändras vid användning. 6-kantslåsformen förhindrar rullning. Inställbar via mikrometerskala.
Profilerat lättmetallhandtag.

Funktion:

När det inställda vridmomentet uppnås ger momentmejseln ”signal” (som hörs och känns) och är därefter genast klar för fortsatt arbete. Vid vänsterdragning är utlösningsmekanismen spärrad.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.