{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| maskimalan okretni moment | 15 cNm | |
| Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
| Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
| Prihvat nastavaka | F 6,3 | |
| Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
| Ukupna duljina L | 100 mm | |
| Područje okretnog momenta | 2 cNm - 15 cNm | |
| Područje okretnog momenta | 0,02 Nm - 0,15 Nm | |
| Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 0,1 cNm | |
| ⌀ | 16 mm | |
| Prikaz | analogno | |
| Aktivacijska signalizacija | optički; akustično | |
| Princip aktiviranja | mehanička klizna spojka | |
| Priključak | prihvat nastavaka 1/4 cola | |
| Mjerna tehnika | mehaničko | |
| Protokoliranje podataka | ne | |
| Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
| Odziv | aktivirajući | |
| Očitavanje | Nm | |
| Mjerni postupak | Zakretni moment | |
| Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Težina | 50 g | |
| Vrsta proizvoda | Moment odvijač |
| Broj artikla | 659939 15 | |
| EAN / GTIN | 4560138455906 | |
| Broj proizvođača | RTD15CN |