{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
| Serie | 733/10 | |
| Lăţime b | 21,5 mm | |
| Înălţime h | 11 mm | |
| Deschiderea cheii | 10 mm | |
| Distanţa între axe S | 17,5 mm | |
| Pătrat pentru cuplare | 9×12 mm | |
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Suprafaţă | cromat (rezistent la rupere) | |
| Funcţie clichet | nu | |
| Tip produs | Cap de cheie inelară |
| Cod articol | 657910 1-10 | |
| EAN / GTIN | 4018754034352 | |
| Număr producător | 58231010 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |