Očkové otevřené nástrčné nástroje, Typ rozměr klíče: 1-10mm

Artiklové číslo: 657910 1-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vyměnitelný nástroj: Nástrčný nástroj

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vyměnitelný nástroj Nástrčný nástroj
Série 733/10
Šířka b 21,5 mm
Výška v 11 mm
Rozměr klíče 10 mm
Rozteč S 17,5 mm
Nástrčná stopka 9×12 mm
Materiál Ocel Chrome-Alloy
Povrch chromovaná (neodlupující se)
S funkcí ráčny ne
Druh produktu Nástrčný klíč s očkem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657910 1-10
EAN / GTIN 4018754034352
Číslo výrobce 58231010
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

Materiál:

Ocel Chrome-Alloy, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Poznámka:

Zatížitelnost nástrčných nástrojů je omezena dle otvoru klíče a může být nižší než kapacita momentového klíče.
Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!