Există o alternativă la acest produs

Cheie dinamometrică fără scală cu clichet, Momentul maxim de torsiune: 100Nm

Cod articol.: 657352 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 48,80 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 2-3 săptămâni
  • 207,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 2-3 săptămâni

  • 48,80 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 2-3 săptămâni
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma conectorului
Pătrat de ieşire
Setarea valorii de declanşare
Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Afişare
fără afișaj
Interval cuplu min.
20 Nm
Interval cuplu max.
100 Nm
Unitate de măsură cuplu
Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic
3 %
Direcţie de strângere
Dreapta-stânga
Lungimea totală L
375 mm
Greutate totală
1.000 g
Culoarea
roşu; argintiu
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3
252 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare
reglabil
Cuplu min., Nm
20
Cuplu max., Nm
100
Dimensiuni, Pătrat de ieşire
1/2 inch
Datele pot fi protocolate
nu
Principiu de declanşare
Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare
Acustic; Haptic
Feedback
de declanşare
Cuprins
o singură parte
Poate fi calibrat
da
Messtechnik
mecanic
Tip produs
Cheie dinamometrică
Messfunktionen
Moment de rotație
Standard
DIN EN ISO 6789

Identificare și clasificare

Cod articol 657352 100
EAN / GTIN 4045197804198
Număr producător 657352 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică cu un singur braţ fără scală de reglare. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice.
Clichet montat fix cu pătrat introdus nedetaşabil pentru strângere pe dreapta şi pe stânga.

Funcţionare:

Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare”(sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicaţie:

Pentru strângerea controlată a şuruburilor etc. conform momentului presetat la lucrări în serie.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

± 3% din valoarea setată.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.