Momentni ključ sa skalom za namještanje 25 Nm

Artikl br.: 657235 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 57,88 € kom.
  • 139,39 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±3
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 25 Nm
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±3 %
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Ukupna duljina L 230 mm
Područje okretnog momenta 5 Nm - 25 Nm
Podjela na skali 1 podjelna crtica = 0,25 Nm
Težina 250 g
Izlazni Četverokut 3/8 col
Prikaz analogno
Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak Pogonski četverokutnik (račna)
Mjerna tehnika mehaničko
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja sa skalom za namještanje
Odziv aktivirajući
Očitavanje Nm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 162 mm
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 657235 25
EAN / GTIN 4560138448878
Broj proizvođača QL25N-MH

Opis

Izvedba:

Momentni ključ s jednim krakom, namjestiv putem milimetarske skale, s osiguranjem protiv neželjene promjene postavki. S dvosmjernom račnom i četverokutnim nastavkom za nasadne ključeve.
Mjerne jedinice: Nm.
S obrubljenom metalnom ručkom.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za srednje i velike serije.

Standard:

Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.
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
    maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu