{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic | 3 % | |
| Interval cuplu min. | 20 Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 2 % | |
| Lungimea totală L | 417 mm | |
| Greutate totală | 1.020 g | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Dimensiune internaţională | AAA (LR3) | |
| Ambalaj | serviete | |
| Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 | 336 mm | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | Nu este reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm; lbf ft | |
| Cuplu min., Nm | 20 | |
| Cuplu min., lbf ft | 14 | |
| Cuplu max., Nm | 100 | |
| Cuplu max., lbf ft | 75 | |
| Setarea valorii de declanşare | Indicator mobil | |
| Suprafața sculei | mat cromat | |
| Dimensiuni, Pătrat de ieşire | 3/8 inch | |
| Unităţi cuplu | Nm; lbf ft | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Dimensiune afişaj | 3,5 inchi | |
| Feedback | de indicare | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Forma conectorului | Pătrat de ieşire | |
| Afişare | digital | |
| Interval cuplu max. | 100 Nm | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Messtechnik | electronic | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Anzeigeauflösung | 0,1 Nm | |
| Messfunktionen | Moment de rotație |
| Cod articol | 655550 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197727848 | |
| Număr producător | 655550 100 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |