{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic | 3 % | |
| Interval cuplu min. | 40 Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 2 % | |
| Rezoluţie de afişare | 0,1 Nm | |
| Lungimea totală L | 535 mm | |
| Greutate totală | 1.470 g | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Dimensiune internaţională | AAA (LR3) | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 | 447 mm | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | Nu este reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm; lbf ft | |
| Cuplu min., Nm | 40 | |
| Cuplu min., lbf ft | 30 | |
| Cuplu max., Nm | 200 | |
| Cuplu max., lbf ft | 150 | |
| Setarea valorii de declanşare | Indicator mobil | |
| Suprafața sculei | mat cromat | |
| Dimensiuni, Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
| Unităţi cuplu | Nm; lbf ft | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Dimensiune afişaj | 3,5 inch | |
| Feedback | de indicare | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Forma conectorului | Pătrat de antrenare | |
| Tehnică de măsurare | electronic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Afişare | digital | |
| Intervalul de cuplu max. | 200 Nm | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 |
| Cod articol | 655550 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197727855 | |
| Număr producător | 655550 200 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |