{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Momentul maxim | 20 Nm | |
| Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
| Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±4 % | |
| Interfaţă | Port USB | |
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
| Serie | SENSOTORK® 701 | |
| Lungimea totală L | 210 mm | |
| Intervalul momentului de torsiune | 1 Nm - 20 Nm | |
| Intervalul momentului de torsiune | 0,7 lbfft - 15 lbfft | |
| Intervalul momentului de torsiune | 9 lbfin - 180 lbfin | |
| Rezoluţie | 0,01 Nm | |
| Greutate | 145 g | |
| Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
| Afişaj | digital | |
| Semnal de declanşare | optic; acustic; tactil | |
| Principiu de declanşare | Motor vibrator | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 1 | |
| Tip de baterii | SL760 | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 SL760 | |
| Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
| Tehnică de măsurare | electronic | |
| Datele pot fi protocolate | da | |
| Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | |
| Feedback | de indicare | |
| Citire comutabilă | cNm; Nm; lbfin; lbfft | |
| Procedeu de măsurare | Moment | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 160 mm | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică |
| Cod articol | 655275 20 | |
| EAN / GTIN | 4018754243693 | |
| Număr producător | 96504502 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |