Elektronisk momentnyckel 20 Nm

Article no.: 655275 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 1 086,92 /pcs.
  • NOK 2 340,76 /pcs.
on request
På lager
47 styck i lager
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±4
  • datautgång: USB-gränssnitt
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt vridmoment 20 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±4 %
datautgång USB-gränssnitt
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie SENSOTORK® 701
totallängd L 210 mm
momentintervall 1 Nm - 20 Nm
momentintervall 0,7 lbffot - 15 lbffot
momentintervall 9 lbftum - 180 lbftum
upplösning 0,01 Nm
vikt 145 g
fyrkantsfäste 1/4 tum
visning digital
Utlösningssignal optisk; akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip Vibrationsmotor
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp SL760
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 SL760
Anslutningsform Drivningsfyrkant (spärrnyckel)
Mätteknik elektroniskt
Loggbara data ja
Inställning av utlösningsvärdet digital, inställbar
Feedback visande
omkopplingsbar avläsning cNm; Nm; lbfin; lbfft
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 160 mm
Produktslag Momentnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 655275 20
EAN / GTIN 4018754243693
Manufacturer number 96504502

Beskrivelse

Utförande:

  • Mycket smal och kompakt form för små vridmoment, från 1 Nm.
  • Enkel manövrering genom enknappsstyrning.
  • 3 mätlägen: Track, Peak Hold, skruvläge med analys.
  • Extrafunktioner med programmet SENSOMASTER 4 (gratis när man har registrerat sig på www.stahlwille.de/downloads):− Ställbart skruvläge− analys av skruvningsförloppet med hjälp av lysdioder i färg, summer och vibration− ställbar kalibrerintervall− med dokumentation
  • Det kompakta konstruktionssättet gör att man kan arbeta självständigt i trånga utrymmen.
  • Fastmonterad precisionsspärrnyckel (80 tänder) med QuickRelease-teknik.
  • Översiktlig display
  • USB-gränssnitt.
  • Valfri kraftinsats.
  • Inbyggd automatisk kalibreringspåminnelse efter antal belastningar och tidsintervall.

Måttenheter: cNm, Nm, lbfft, lbfin.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Leveransinnehåll:

Inklusive stabil plastväska, USB-kabel och batteri (3,6 V/ typ 14500) nr 081560 storlek SL760.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar