Elektroninen momenttiavain 20 Nm

Tuote nro.: 655275 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 99,59 € /kpl
  • 214,48 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±4
  • Liitäntä: USB-liitäntä
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 20 Nm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±4 %
Liitäntä USB-liitäntä
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Sarja SENSOTORK® 701
Kokonaispituus L 210 mm
Vääntömomenttialue 1 Nm - 20 Nm
Vääntömomenttialue 0,7 lbfft - 15 lbfft
Vääntömomenttialue 9 lbfin - 180 lbfin
Näyttötarkkuus 0,01 Nm
Paino 145 g
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Näyttö digitaalinen
Irrotussignaali optinen; akustinen; haptinen
Laukaisuperiaate Värinämoottori
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi SL760
Tuotenro, paristot/akut 081560 SL760
Liitäntämuoto vääntöneliö (räikkä)
mittaustekniikka elektroninen
Tiedot tallennettavissa kyllä
Laukaisuarvon asetus digitaalinen, säädettävä
Palaute osoittava
Lukema valittavissa cNm; Nm; lbfin; lbfft
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] 160 mm
Tuotetyyppi Momenttiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 655275 20
EAN / GTIN 4018754243693
Valmistajan numero 96504502

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin kapea ja pienikokoinen malli pienille vääntömomenteille alkaen 1 Nm.
  • Helppo käyttää yhdellä painikkeella.
  • 3 mittaustoimintoa: Track, Peak Hold, liitoksen analysointi.
  • Lisätoimintoja ohjelmistolla SENSOMASTER 4 (saatavilla vapaasti rekisteröitymisen jälkeen osoitteessa www.stahlwille.de/downloads):− Liitos asetettavissa − Ruuvauksen arviointi värikkäiden LEDin, summerin ja värinän kautta − Kalibrointiväli asetettavissa − Dokumentointi mahdollista
  • Kompakti malli mahdollistaa työskentelyn myös ahtaissa tiloissa.
  • Kiinteä hienohampainen räikkä (80 hammasta), jossa on QuickRelease-tekniikka.
  • Selkeä näyttö.
  • USB-liittymä.
  • Vapaavalintainen voimansäätö.
  • Automaattinen kalibrointimuistutus kuormitusmäärän ja aikavälin mukaan.

Mittayksiköt: cNm, Nm, lbfft, lbfin.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Toimituksen sisältö:

Mukana kestävä muovilaukku, USB-kaapeli ja paristo (3,6 V / tyyppi 14500) nro 081560 koko SL760.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript