Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dispozitiv electronic de verificare a cheii dinamometrice „TruCheck™ Plus“, Momentul maxim: 3Nm

Cod articol.: 654475 3

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (Nm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±1
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 3 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±1 %
Interfaţă Interfaţă RS232C
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Domeniu de măsurare 0,1 Nm - 3 Nm
Lăţime aparat de afişare 175 mm
Înălţime aparat de afişare 64 mm
Adâncime aparat de afişare 72 mm
Greutate 2,6 kg
Adaptore pătrate 1/4 inch
Adaptor hexagonal 1/4 inch

Identificare și clasificare

Cod articol 654475 3
Număr producător 43250

Descriere

Execuţie:

  • 3 moduri de folosire: Afişaj sincron (Track), Recunoaşterea punctului unghiular (First-Peak), Afişarea valorii de vârf (Final-Peak).
  • Indicaţie simplă a unui moment cu toleranţe.
  • Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin.

Afişaj LED mare, uşor lizibil. Transferul de date este posibil prin cablu de conexiune RS232C.

Avantaj:

3 LED-uri pentru o vizualizare rapidă şi uşoară a statusului.

Livrare:

Inclusiv cablu de conectare RS232C (la PC resp. Imprimantă) şi alimentator, în cutie robustă din material plastic.