• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Traductoare inteligente, rotative, cu măsurarea unghiurilor, ng-eTTR, Momentul maxim: 5Nm

Cod articol.: 654379 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuplu min. 0,5 Nm
Dimensiuni, hexagon 1/4
Cuplu max. 5 Nm
Serie ng-eTTR
Denumirea producătorului Intelligente rotierende Messwertgeber mit Winkelmessung, ng-eTTR
Cuplu index 1
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere 0,2 %
Suport hexagon
Sens de strângere pe dreapta; pe stânga
Adaptor hexagonal 1/4
Tip produs Dispozitiv de indicare a valorilor măsurate
Certificat de verificare da
Interfaţă USB
Rezoluţie 0,001 Nm
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 654379 5
EAN / GTIN 2050001941541
Număr producător NG-ETTR500-XU
Producător/responsabil HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com

Descriere

Execuţie:

Senzori rotativi pentru conectare directă la notebook, PC sau tabletă – sunt fără contact și astfel fără uzură.
Rezoluție extrem de mare de măsurare a momentului de rotație (1/10000 din intervalul nominal de măsurare).
Până la Ref. 20 cu 1/4 inch hexagonal, de la Ref. 50 pătrat.
Cu interfață eTTR / USB-A (pentru cablu robust cu îmbinare cu filet).
Precizie de măsurare ±0,2 %.

Avantaj:

  • Construcţie ultracompactă.
  • Măsurare digitală inteligentă – fără un aparat convenţional de măsură.
  • Foarte flexibil datorită diverselor interfeţe: USB, Ethernet pentru comunicarea datelor măsurate precum şi ng-Link pentru conectarea de periferice din programul n-gineric.
  • Domeniu de măsurare de până la 2 Nm cu protecţie mecanică, integrată, la suprasarcină.

Aplicaţie:

  • Pentru măsurare și înșurubare precisă cu control 100 % în producție.
  • Pentru verificarea și analizarea îmbinărilor prin înşurubare.
  • Pentru calibrarea și verificarea sculelor de înşurubare şi deşurubare controlate manual și staționare, de orice tip.

Notă:

Livrare fără cablu de date; cablu USB la Cod 654378.
Calibrare DAkkS la cerere.