{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Par de giro mín. | 0,5 Nm | |
| Tamaño, hexágono | 1/4 | |
| Par máx. | 5 Nm | |
| Serie | ng-eTTR | |
| Denominación del fabricante | Intelligente rotierende Messwertgeber mit Winkelmessung, ng-eTTR | |
| Índice de par de giro | 1 | |
| Precisión de medición par de giro | 0,2 % | |
| Asiento | hexágono | |
| Dirección de apriete | a derecha; a izquierda | |
| Asiento hexagonal | 1/4 | |
| Tipo de producto | Sensor de valor de medición | |
| Certificado de prueba | sí | |
| Interfaz | USB | |
| Resolución | 0,001 Nm | |
| Calibrable | sí | |
| Recalibrable | sí |
| Número de artículo | 654379 5 | |
| EAN / GTIN | 2050001941541 | |
| Número del fabricante | NG-ETTR500-XU | |
| Fabricante/responsable | HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com |