FSM-C lamă de tăiat rosturi 450x3,9x35 PREMIUM beton vechi

Cod articol: 653498
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză de ferăstrău pentru mașină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 653498
EAN / GTIN 9003176534981
Număr producător 653498

Descriere

Descriere:

Mașini de până la 25 kW / acționări hidraulice de până la 50 kW , agregate moi până la foarte dure. Detalii: Sudate cu laser până la diametrul de 1 200 mm. Formă specială a segmentului cu funcție de protecție împotriva uzurii premature a lamei principale în zona de îmbinare (efect de subcotare).

Caracteristică:

  • Formă: C77W 50088C DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Dimensiunea boabelor: 38
  • Adecvarea materialului: Beton
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 20 - 3,9 - 10 X 7 X M174 X 25,4
  • Dimensiune (D x D x H): 450 x 3,9 x 35 mm
  • Diametru: 450 mm
  • Grosime: 3,9 mm
  • Orificiu: 35 mm
  • Instrument pentru: Ferăstraie de podea

Avantaj:

  • Performanță constantă de tăiere rapidă și netezime vizibilă
  • Durată de viață foarte lungă.

Material:

Beton