FSM-C Floor saw blade 450x3,9x35 PREMIUM cured concrete

Réf.: 653498
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lames de scie machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 653498
EAN / GTIN 9003176534981
Réf. fabricant 653498

Description

Description:

Machines jusqu’à 25 kW / Entraînements hydrauliques jusqu’à 50 kW , Agrégats tendres à très durs. Détails: Soudage laser jusqu’au diamètre 1 200 mm. Forme spéciale de segment pour protéger contre l’usure prématurée de la tôle de l’outil dans la zone de fixation des segments (effet «undercutting»).

Caractéristique(s):

  • Form: C77W 50088C SCIE DIAMANT
  • Spécification : 20 - 3,9 - 10 X 7 X M174 X 25,4
  • Dimension (D x T x H): 450 x 3,9 x 35 mm
  • Diamètre: 450 mm
  • Epaisseur: 3.9 mm
  • Alésage: 35 mm
  • Granulométrie: 38
  • Aptitude des matériaux: Béton
  • Outillage pour: Scie de sol

Avantage(s):

  • Performance de coupe constante et très rapide et coupe aisée
  • Longévité élevée.

Matière(s):

Béton